PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UTN2,5/10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Azul
Grosor - 2.2 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3245079
Ref.Sonepar
780172
EAN
4046356299961
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Azul
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa para los bornes UTN 2,5, UTN 4, UTN 6, UTN 10.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


