PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UTTB 2,5/4 BU - 3047455
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Azul
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3047455
Ref.Sonepar
159619
EAN
4046356284691
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Azul
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 69,9 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 57,5 mm, color: azul
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


