PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 3031050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3031050
Ref.Sonepar
257968
EAN
4017918166717
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final borne carril, Longitud: 113 mm, Anchura: 2 mm, Color: gris.


