PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL DS-UT 2,5/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 0.8 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3047109
Ref.Sonepar
384019
EAN
4046356055888
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
0.8 mm
Conexión rápida:
no
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE1Z1X. Tapa final DS-UT 2,5/4
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


