PHOENIX CONTACT - Tapa final para brida DF-SP-H2,5 35,8X4,5X24,7mm GY - 3209824
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 4.5 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3209824
Ref.Sonepar
196060
EAN
4046356367035
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
4.5 mm
Conexión rápida:
no
Brida de tapa. Brida de tapa, Longitud: 35,8 mm, Anchura: 4,5 mm, Altura: 24,7 mm, Color: gris.


