PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTOR HC-B16-HCLWD-PLR-BK - 1414639

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTOR HC-B16-HCLWD-PLR-BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con sellado - sí

  • Con elemento anti pérdida - no

  • Color - Negro

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - HB

  • Temperatura ambiente - 100...100 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1414639

Ref.Sonepar

534555

EAN

4055626131337

Con sellado:

sí

Con elemento anti pérdida:

no

Color:

Negro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Temperatura ambiente:

100...100 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP66

Tapa protectora B16, con brida transversal, material tapa protectora: PA, altura: 21,6 mm, junta: sí, diámetro Anillo del cordón de retención: 30 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT