PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA - 1658066

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Mecanismo de bloqueo - Ninguno

  • Con sellado - no

  • Con elemento anti pérdida - no

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1658066

Ref.Sonepar

1069029

EAN

4046356144315

Forma:

Rectangular

Mecanismo de bloqueo:

Ninguno

Con sellado:

no

Con elemento anti pérdida:

no

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Temperatura ambiente:

80...80 °C

Tapa protectora, IP67, ejecución plana, ejecución plana, para cubrir el inserto de contactos en el marco empotrado, color: Negro.