PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA HC-B 10-TMS-SD-IP66 - 1411504

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA HC-B 10-TMS-SD-IP66

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Con sellado - sí

  • Con elemento anti pérdida - no

  • Color - Gris

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1411504

Ref.Sonepar

244207

EAN

4046356918701

Forma:

Rectangular

Con sellado:

sí

Con elemento anti pérdida:

no

Color:

Gris

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Temperatura ambiente:

100...100 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP66

Tapa protectora B10 HEAVYCON ADVANCE IP66, para lado empotrado, con bloqueo por tornillo, con cordón de retención, diámetro del anillo del cordón de retención: 3 mm