PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA HC-B16-BC-HI-PLBK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA HC-B16-BC-HI-PLBK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Con sellado - no

  • Con elemento anti pérdida - no

  • Color - Negro

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1407694

Ref.Sonepar

164423

EAN

4046356776790

Forma:

Rectangular

Con sellado:

no

Con elemento anti pérdida:

no

Color:

Negro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Temperatura ambiente:

100...100 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Tapa protectora con articulación HEAVYCON EVO, tamaño B16, para carcasa de soporte de plástico EVO, IP65, PA

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT