PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA HC-COM-BCFS-PL-BK - 1079396

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA HC-COM-BCFS-PL-BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con sellado - no

  • Con elemento anti pérdida - sí

  • Color - Negro

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1079396

Ref.Sonepar

773795

EAN

4055626799223

Con sellado:

no

Con elemento anti pérdida:

sí

Color:

Negro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP66

Tapa protectora COM, para brida longitudinal, material tapa protectora: PA, altura: 24,5 mm, Estándar, para insertos de pines