PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con sellado - no
Con elemento anti pérdida - no
Color - Negro
Temperatura ambiente - 100...100 °C
Grado de protección (IP), montado - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1419271
Ref.Sonepar
275901
EAN
4055626160221
Con sellado:
no
Con elemento anti pérdida:
no
Color:
Negro
Temperatura ambiente:
100...100 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP54
Tapa protectora D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 29,4 mm, junta: no, Estándar, con cordón de amarre, diámetro Anillo del cordón de retención: 25 mm, para insertos de pines
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


