PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - 1419272
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con sellado - sí
Con elemento anti pérdida - no
Color - Negro
Temperatura ambiente - 100...100 °C
Grado de protección (IP), montado - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1419272
Ref.Sonepar
261903
EAN
4055626160238
Con sellado:
sí
Con elemento anti pérdida:
no
Color:
Negro
Temperatura ambiente:
100...100 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP54
Tapa protectora D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 30 mm, junta: sí, Estándar, con cordón de amarre, diámetro Anillo del cordón de retención: 4 mm, para insertos hembra


