PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK - 1419275
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con sellado - no
Con elemento anti pérdida - no
Color - Negro
Temperatura ambiente - 100...100 °C
Grado de protección (IP), montado - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1419275
Ref.Sonepar
534589
EAN
4055626160269
Con sellado:
no
Con elemento anti pérdida:
no
Color:
Negro
Temperatura ambiente:
100...100 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Tapa protectora D7, con brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 28 mm, junta: no, Estándar, con cordón de amarre, diámetro Anillo del cordón de retención: 25 mm, para insertos de pines


