PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA VS-08-SD - 1689200

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA PROTECTORA VS-08-SD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Mecanismo de bloqueo - Ninguno

  • Con sellado - no

  • Con elemento anti pérdida - no

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1689200

Ref.Sonepar

616115

EAN

4017918878016

Forma:

Rectangular

Mecanismo de bloqueo:

Ninguno

Con sellado:

no

Con elemento anti pérdida:

no

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Temperatura ambiente:

80...80 °C

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. AB. ABNDDZ. Tapa protectora VS-08-SD