PHOENIX CONTACT - TAPA UM 100-PROFIL 200CM - 2906319
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Material - Plástico
Color - Verde
Anchura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906319
Ref.Sonepar
783414
EAN
4017918277451
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Color:
Verde
Anchura:
2000 mm
Altura:
37.5 mm
Profundidad:
21.5 mm
Carcasa para electrónica. Soporte de perfil extruido, con un ancho de construcción de 100 mm y una longitud fija de 200 cm.


