PHOENIX CONTACT - TAPA UM 108-PROFIL 200CM - 2906212
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Material - Plástico
Profundidad - 21.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906212
Ref.Sonepar
535126
EAN
4017918277420
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Profundidad:
21.5 mm
Carcasa para electrónica. Soporte de perfil extruido, con un ancho de construcción de 108 mm y una longitud fija de 200 cm.


