PHOENIX CONTACT - TAPA UM 72-SE - 2959337
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Material - Plástico
Color - Verde
Altura - 37.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2959337
Ref.Sonepar
636674
EAN
4017918086114
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Color:
Verde
Altura:
37.5 mm
Profundidad:
89.6 mm
Carcasa para electrónica. Elemento lateral, anchura 5 mm, anchura de la placa de circuito impreso: 72 mm.


