PHOENIX CONTACT - TAPA UM 72-SEFE/-L - 2959340
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de receptáculo - Abierto
Receptáculo lado a lado - sí
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2959340
Ref.Sonepar
112267
EAN
4017918099343
Tipo de receptáculo:
Abierto
Receptáculo lado a lado:
sí
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Color:
Verde
Anchura:
72 mm
Altura:
37.5 mm
Profundidad:
89.6 mm
Carcasa para electrónica. Elemento lateral, izquierdo, con pie, anchura: 5 mm, longitud: 72 mm, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5.


