PHOENIX CONTACT - TAPA UM-SE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA UM-SE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo lado a lado - no

  • Montaje en carriles posible - no

  • Montaje en pared - no

  • Con sistema de conexión de montaje PCB integrado - no

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2955593

Ref.Sonepar

266645

EAN

4017918085568

Receptáculo lado a lado:

no

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared:

no

Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:

no

Material:

Otros

Anchura:

35 mm

Carcasa para electrónica. Elemento lateral, para colocar al final del elemento base UM-BEFE en ambos lados.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT