PHOENIX CONTACT - Tapón ciego HC-M-BS-M25 - 1645859

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Tapón ciego HC-M-BS-M25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1645859

Ref.Sonepar

229729

EAN

4017918951108

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

sí

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tornillo de cierre, material unión atornillada: Latón, niquelado, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT