PHOENIX CONTACT - Tapón ciego ME MAX B-22,5 KMGY - 2707929
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 20 mm
Altura - 21.6 mm
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura en módulos - 0.023
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2707929
Ref.Sonepar
770922
EAN
4017918906085
Anchura:
20 mm
Altura:
21.6 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura en módulos:
0.023
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Tipo de receptáculo:
Abierto
Con pantalla:
no
Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Receptáculo lado a lado:
no
Con ranuras de ventilación:
no
Grado de protección (IP):
IP20


