PHOENIX CONTACT - Tapón ciego Q-PROT 9/11

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Tapón ciego Q-PROT 9/11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 11

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1670235

Ref.Sonepar

534799

EAN

4017918167523

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

11

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Color:

Otros

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tapón ciego Caperuza, para Pg9/ Pg11, para cerrar las conexiones no utilizadas.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT