PHOENIX CONTACT - Tenaza para prensar CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC 0,14/6mm² para punteras TWIN 2x4mm² - 1202882
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal desde/hasta - 0.14...6 mm²
Longitud - 175 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1202882
Ref.Sonepar
712175
EAN
4063151267377
Sección transversal desde/hasta:
0.14...6 mm²
Longitud:
175 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
sí
Tenaza de crimpado, para punteras sin aislar y aisladas DIN 46228 partes 1 y 4 de 0,14 mm² ... 6 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección automática, introducción lateral
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


