PHOENIX CONTACT - Tenazas CRIMPFOX CENTRUS 10H para punteras no aisladas y aisladas - 1213156
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal desde/hasta - 0.14...10 mm²
Longitud - 180 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1213156
Ref.Sonepar
217162
EAN
4055626212630
Sección transversal desde/hasta:
0.14...10 mm²
Longitud:
180 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
sí
Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 10 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída


