PHOENIX CONTACT - Tenazas CRIMPFOX CENTRUS 10S para punteras no aisladas y aisladas

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Tenazas CRIMPFOX CENTRUS 10S para punteras no aisladas y aisladas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal desde/hasta - 0.14...10 mm²

  • Longitud - 180 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1213154

Ref.Sonepar

231644

EAN

4055626212623

Sección transversal desde/hasta:

0.14...10 mm²

Longitud:

180 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 10 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT