PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA ENGASTAR CRIMPFOX-RCI 6-M - 1212730

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA ENGASTAR CRIMPFOX-RCI 6-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²

  • Longitud - 204 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212730

Ref.Sonepar

182962

EAN

4046356857895

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.5...6 mm²

Longitud:

204 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Pinza de engarzar, cuerpo de pinza compacto, para terminales de cable aislados simétricos, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rojos, azules, amarillos), tres estaciones de matriz señalizadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT