PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX-C120

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX-C120

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 6...120 mm²

  • Longitud - 430 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212318

Ref.Sonepar

270157

EAN

4046356454643

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

6...120 mm²

Longitud:

430 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Tenazas de base, para el alojamiento de matrices para los tipos de contactos más diversos hasta 120 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT