PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX-RC 25 - 1212065

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX-RC 25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 10...25 mm²

  • Longitud - 256 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212065

Ref.Sonepar

260263

EAN

4046356454056

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

10...25 mm²

Longitud:

256 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Tenazas para prensar, para terminales de cable sin aislar, 10 - 25 mm², engaste Indent.