PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX-RC 6-M - 1212724

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX-RC 6-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.34...6 mm²

  • Longitud - 204 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212724

Ref.Sonepar

270154

EAN

4046356857833

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.34...6 mm²

Longitud:

204 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Tenazas para prensar, para terminales de cable sin aislar, 0,34 mm² ... 6 mm², engaste Indent

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT