PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX-RCI 6 - 1212057

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX-RCI 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²

  • Longitud - 256 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212057

Ref.Sonepar

139438

EAN

4046356453929

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.5...6 mm²

Longitud:

256 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Tenazas para aplastar, para terminales de cables aislados, 0,75 - 6,0 mm² (rojo, azul, amarillo), engaste oval, simétrico.