PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX-RCT 70-1 - 1212732

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX-RCT 70-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 10...70 mm²

  • Longitud - 492 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Insertos intercambiables - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212732

Ref.Sonepar

270156

EAN

4046356857918

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

10...70 mm²

Longitud:

492 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Tenaza para prensar para terminales de cable en tubo aislados, 10 - 70 mm², engaste Indent.