PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX ZA 2 - 1201853

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TENAZAS PARA PRENSAR CRIMPFOX ZA 2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²

  • Longitud - 195 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1201853

Ref.Sonepar

158200

EAN

4017918017552

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

0.5...6 mm²

Longitud:

195 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Con retorno automático:

no

Verificador fuerza/presión Tenazas para prensar, para punteras según DIN 46228 1: 1992-08 y DIN 46228 4: 1990-09.