PHOENIX CONTACT - Tenazas para prensar ZAP 100 T de accionamiento neumático - 1203262
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal conductora ajustable - 4...10 mm²
Tipo de accionador - Neumático
Longitud de la banda - 0 mm
Longitud de cinta regulable - no
Anchura - 140 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1203262
Ref.Sonepar
383305
EAN
4017918018153
Sección transversal conductora ajustable:
4...10 mm²
Tipo de accionador:
Neumático
Longitud de la banda:
0 mm
Longitud de cinta regulable:
no
Anchura:
140 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
200 mm


