PHOENIX CONTACT - Terminal de relé DEK-OE-12DC/48DC/100

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Terminal de relé DEK-OE-12DC/48DC/100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 9.6...14.4 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...48 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2964487

Ref.Sonepar

169509

EAN

4017918125141

Intervalo de tensión primaria:

9.6...14.4 V

Intervalo de tensión secundario:

3...48 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.1 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Borne-optoacoplador de entrada, entrada: 12 V DC, salida: 3 - 48 V DC/100 mA, anchura de borne 6,2 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT