PHOENIX CONTACT - Terminal de relé DEK-OV-12DC/240AC/800 - 2964636

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Terminal de relé DEK-OV-12DC/240AC/800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 9.6...14.4 V

  • Intervalo de tensión secundario - 10...253 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.8 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2964636

Ref.Sonepar

383909

EAN

4017918130916

Intervalo de tensión primaria:

9.6...14.4 V

Intervalo de tensión secundario:

10...253 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.8 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Borne-optoacoplador de potencia, entrada: 12 V DC, salida: 10-253 V AC/800 mA, anchura de borne 6,2 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT