PHOENIX CONTACT - Terminal de relé DEK-OV-12DC/24DC/10 - 2961749

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Terminal de relé DEK-OV-12DC/24DC/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 9.6...14.4 V

  • Intervalo de tensión secundario - 5...30 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 10 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2961749

Ref.Sonepar

535179

EAN

4017918927943

Intervalo de tensión primaria:

9.6...14.4 V

Intervalo de tensión secundario:

5...30 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

10 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Borne-optoacoplador de potencia, entrada tensión continua, salida tensión continua, tensión de entrada 12 V DC.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT