PHOENIX CONTACT - Terminal de relé DEK-OV-5DC/24DC/3

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Terminal de relé DEK-OV-5DC/24DC/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 4...6 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...30 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2941361

Ref.Sonepar

383889

EAN

4017918080389

Intervalo de tensión primaria:

4...6 V

Intervalo de tensión secundario:

3...30 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Borne-optoacoplador de potencia, entrada: 5 V DC, salida: 3-30 V DC/3 A, anchura de borne 6,2 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT