PHOENIX CONTACT - TESTIGO LUMINOSO HS LCA-RGB-10X5-L - 1082299

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TESTIGO LUMINOSO HS LCA-RGB-10X5-L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1082299

Ref.Sonepar

383282

EAN

4055626812632

Luz de señal de 10 mm con SMD-LED de 5 mm (color RGB) para el montaje para refuerzo de pared a partir de 1,5 mm. Carcasa negra de policarbonato (UL 94-V0) con 4 extremos de cable libres de 94 mm estañados, estanca al agua IP68 (EN 60529)