PHOENIX CONTACT - TIRA BMK 38X11 YE - 5031676
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 11 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5031676
Ref.Sonepar
695315
EAN
4017918095505
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
11 mm
Altura:
38 mm
Hoja de etiquetas, 1 hoja = 88 etiquetas, color: Amarillo, tamaño de etiqueta: 38 x 11 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


