PHOENIX CONTACT - Tira de rotulación ESL 29X8 - 0808257
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Anchura - 8 mm
Altura - 29 mm
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
0808257
Ref.Sonepar
128213
EAN
4017918171490
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
8 mm
Altura:
29 mm
Hoja grande de tiras de rotulación, perforada, DIN A4, rotulable con impresora láser, rotulador especial o sistema CMS, superficie útil: 29 x 8 mm, de 174 unidades.


