PHOENIX CONTACT - Tira de rotulación PABL 15X4 - 0808260
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0808260
Ref.Sonepar
167415
EAN
4017918171544
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
4 mm
Altura:
15 mm
Hoja grande de tiras de rotulación para impresora láser, para sistema de señalización de conductores PATG y PATO, perforada, DIN A4, superficie útil: 15 x 4 mm, de 360 unidades.


