PHOENIX CONTACT - Tira de rotulación SK 3,8 WH:REEL

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Tira de rotulación SK 3,8 WH:REEL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 90000 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0805218

Ref.Sonepar

383149

EAN

4017918309091

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

90000 mm

Color:

Blanco

Tiras de rotulación autoadhesivos, sin rotular, material en rollo, para rotulado por el usuario con impresora de transferencia térmica CMS-THERMO X1, con cuchilla opcional CMS-CUTTER X1 para cortar a la medida, divisiones de paso a volun.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT