PHOENIX CONTACT - Tira de rotulación SK 5,0 WH:REEL - 0805221

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Tira de rotulación SK 5,0 WH:REEL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 5 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0805221

Ref.Sonepar

707117

EAN

4017918245146

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

5 mm

Color:

Blanco

Tiras de señalización autoadhesivas, sin rotular, material en rollo, para rotulado por el usuario con impresora de transferencia térmica CMS-THERMO X1, divisiones de paso a voluntad, longitud de tira de hasta 1000 mm, 10 tiras, altura: 5.