PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK PNA.ZBF 12 CUS BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL CLIENTE CL.MONT.ENCAJAR

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK PNA.ZBF 12 CUS BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL CLIENTE CL.MONT.ENCAJAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Otros

  • Separación modular - 12 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0825018

Ref.Sonepar

534279

EAN

4046356357555

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Otros

Separación modular:

12 mm

Color:

Blanco

Tira Zack plana, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 12 mm, superficie útil: 5,15 x 12,15 mm, Número de índices individuales: 5

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT