PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK PNA.ZBF 6 CUS BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL CLIENTE CL.MONT.ENCAJAR - 0825027
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión - Otros
Separación modular - 6.2 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0825027
Ref.Sonepar
383168
EAN
4046356357616
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión:
Otros
Separación modular:
6.2 mm
Color:
Blanco
Tira Zack plana, Tiras, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,15 x 6,15 mm, Número de índices individuales: 10
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


