PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 10 CUS BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL CLIENTE CL.MONT.ENCAJAR RANURA - 0824941

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 10 CUS BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL CLIENTE CL.MONT.ENCAJAR RANURA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Otros

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 10.2 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0824941

Ref.Sonepar

383165

EAN

4046356358941

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Otros

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

10.2 mm

Color:

Blanco

Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, superficie útil: 10,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT