PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 16,3:UNPRINTED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Ninguno
Separación modular - 16.3 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0820222
Ref.Sonepar
383161
EAN
4046356183925
Sobreimpresión:
Ninguno
Separación modular:
16.3 mm
Color:
Blanco
Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 16,3 mm, superficie útil: 10,5 x 16,25 mm, Número de índices individuales: 5
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


