PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 20,3 CUS BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL CLIENTE CL.MONT.ENCAJAR RANU - 0824948
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Otros
Separación modular - 20.3 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0824948
Ref.Sonepar
534274
EAN
4046356356350
Sobreimpresión:
Otros
Separación modular:
20.3 mm
Color:
Blanco
Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 20,3 mm, superficie útil: 10,5 x 20,25 mm, Número de índices individuales: 5
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


