PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 3,5 UNBERDRUCKT - 0829414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión - Ninguno
Separación modular - 3.5 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0829414
Ref.Sonepar
534317
EAN
4046356554152
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión:
Ninguno
Separación modular:
3.5 mm
Color:
Blanco
Tarjetas UniCard, marcadores para la rotulación de conductores con un diámetro < 7 mm según indicaciones del cliente.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


