PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 5 CUS BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL CLIENTE CL.MONT.ENCAJAR RANURA - 0824962
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión - Otros
Separación modular - 5.2 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0824962
Ref.Sonepar
220384
EAN
4046356357265
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión:
Otros
Separación modular:
5.2 mm
Color:
Blanco
Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10


